Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO-Klemmhalter PSSNR 2525 M 12 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO-Klemmhalter PSSNR 2525 M 12 FORMAT
ISO-Klemmhalter PSSNR 2525 M 12 FORMAT
ISO-Klemmhalter PSSNR 2525 M 12 FORMAT
ISO-Klemmhalter PSSNR 2525 M 12 FORMAT
ISO-Klemmhalter PSSNR 2525 M 12 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3029695710
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4332163811824
EAN/GTIN:
     4332163811824
Suchbegriffe:
Klemmdrehhalter
Klemmhalter
Wendeplatten-Klemmhalter
klemmhalter
ISO-Klemmhalter, 45°, PSSNR/L Ausführung: Klemmhalter für Wendeschneidplatten 0° negativ, Kniehebelspannung, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Plandrehen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
rechts
L1:
29 mm
L:
150 mm
Wendeschneidplatte:
SNMG 1204...
ISO-Bezeichnung:
PSSNR 2525 M12
f:
32 mm
Schaft-vierkant:
25 x 25 mm
h1:
25 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Drehhalter, Halter, Außendrehhalter, PSSNR/L, PSSNR, außen, Außenklemmhalter, ISO-Klemmhalter, 45°, Klemm-Halter, 3029695710, 29695710
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
€ 4,79*
ab € 43,39*
€ 56,02*
2 Tage
12
€ 6,90*
ab € 43,51*
€ 56,05*
1 Tag
13
€ 7,90*
ab € 45,18*
€ 57,76*
Lager 214
13
€ 4,30*
ab € 44,69*
€ 58,47*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 42,82*
€ 59,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,54*
€ 67,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,64*
€ 60,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.