Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO-Klemmhalter SVJCL 1616 H 11 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO-Klemmhalter SVJCL 1616 H 11 FORMAT
ISO-Klemmhalter SVJCL 1616 H 11 FORMAT
ISO-Klemmhalter SVJCL 1616 H 11 FORMAT
ISO-Klemmhalter SVJCL 1616 H 11 FORMAT
ISO-Klemmhalter SVJCL 1616 H 11 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3029695725
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4053569019781
EAN/GTIN:
     4053569019781
Suchbegriffe:
Klemmdrehhalter
Klemmhalter
Wendeplatten-Klemmhalter
klemmhalter
ISO-Klemmhalter, 93°, SVJCR/L, SVJBR/L Ausführung: Klemmhalter für Wendeschneidplatten VC... 7°, VB... 5° positiv, Schraubenklemmung, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Außendrehen, Kopierdrehen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
links
L1:
20 mm
L:
100 mm
Wendeschneidplatte:
VCGT/VCMT 1103...
ISO-Bezeichnung:
SVJCL 1616 H11
f:
20 mm
Schaft-vierkant:
16 x 16 mm
h1:
16 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Drehhalter, Halter, Außendrehhalter, SVJCL, außen, Außenklemmhalter, ISO-Klemmhalter, Klemm-Halter, 3029695725, 29695725
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 4,79*
ab € 35,01*
€ 45,75*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 35,25*
€ 45,79*
1 Tag
3
€ 7,90*
ab € 36,54*
€ 47,63*
Lager 214
3
€ 4,30*
ab € 36,25*
€ 48,34*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 34,80*
€ 50,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.