| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214-3029695805 Herst.-Nr.: 4332163811954 EAN/GTIN: 4332163811954 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bohrstangen-Set, 107,5°, A..SDQCR/L, abgesetzter Schaft Ausführung: Bohrstange für Wendeschneidplatten 7° positiv, Schraubenklemmung, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung Satz à 3 Stück ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Innendrehen. Bezeichnung: A0810H SDQCL 07 Schaft-rund(Vollmaterial) d g7: 10 mm Abmessung Ø D min.: 12,5 mm Abmessung l1: 100 mm Abmessung L2: 22 mm Abmessung f: 7 mm Bezeichnung: A1012K SDQCL 07 Schaft-rund(Vollmaterial) d g7: 12 mm Abmessung Ø D min.: 15,5 mm Abmessung l1: 125 mm Abmessung L2: 28 mm Abmessung f: 9 mm Bezeichnung: A1216M SDQCL 07 Schaft-rund(Vollmaterial) d g7: 16 mm Abmessung Ø D min.: 19,5 mm Abmessung l1: 150 mm Abmessung L2: 36 mm Abmessung f: 11 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | links | Wendeschneidplatte: | DCMT/DCGT 0702... | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: A..SDQCR/L, Bohrstangen, Trägerwerkzeug, ISO-Bohrstange, A..-SDQCR/L, Bohrstange, Innenkühlung, ISO-Bohrstangen, 107, 5°, Trägerwerkzeuge, mit, 3029695805, 29695805 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 135,47* | € 162,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 132,32* | € 165,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 139,38* | € 167,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 143,31* | € 172,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 214 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 145,25* | € 177,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 214 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 214 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 214 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|