Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO-Bohrstange A25S PWLNL 08 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO-Bohrstange A25S PWLNL 08 FORMAT
ISO-Bohrstange A25S PWLNL 08 FORMAT
ISO-Bohrstange A25S PWLNL 08 FORMAT
ISO-Bohrstange A25S PWLNL 08 FORMAT
ISO-Bohrstange A25S PWLNL 08 FORMAT
ISO-Bohrstange A25S PWLNL 08 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3029696055
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4332163812159
EAN/GTIN:
     4332163812159
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen
ISO-Bohrstange, 95°, A..-PWLNR/L Ausführung: Bohrstange für Wendeschneidplatten 0° negativ, Kniehebelspannung, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Innendrehen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
links
L1:
45 mm
L:
250 mm
Wendeschneidplatte:
WNMG 0804...
ISO-Bezeichnung:
A25S PWLNL 08
f:
17 mm
Schaft-rundVollmaterial dg7:
25 mm
Ø D min.:
32 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Bohrstangen, Trägerwerkzeug, 95°, ISO-Bohrstange, Trägerwerkzeuge, mit, Bohrstange, A..-PWLNR/L, Innenkühlung, ISO-Bohrstangen, 3029696055, 29696055
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 72,32*
€ 89,61*
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 72,40*
€ 89,65*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 71,10*
€ 92,59*
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 77,22*
€ 95,35*
Lager 214
1
€ 4,30*
ab € 75,48*
€ 95,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,62*
€ 113,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,42*
€ 112,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,21*
€ 104,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,06*
€ 101,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 84,13*
€ 100,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,48*
€ 89,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.