| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214-3029696255 Herst.-Nr.: 4053569020145 EAN/GTIN: 4053569020145 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | VHM-ISO-Bohrstangen-Set, 93°, E..-SDUCR/L Ausführung: Bohrstange für Wendeschneidplatten 7° positiv, Schraubenklemmung, Werkzeugkopf vernickelt. Schwingungsarm dank VHM-Ausführung. Lieferung Satz à 2 Stück ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Innen- und Außendrehen. Bezeichnung: E10K SDUCR 07 Schaft-rund(Vollmaterial) d g7: 10 mm Abmessung Ø D min.: 16 mm Abmessung L: 125 mm Abmessung f: 9 mm Bezeichnung: E12M SDUCR 07 Schaft-rund(Vollmaterial) d g7: 12 mm Abmessung Ø D min.: 20 mm Abmessung L: 150 mm Abmessung f: 11 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | rechts | Wendeschneidplatte: | DCMT/DCGT...0702... | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bohrstangen, Trägerwerkzeug, ISO-Bohrstange, Set, VHM-Bohrstangenset, Bohrstange, VHM-Bohrstangen-Set, ISO-Bohrstangen, VHM-Bohrstange, Trägerwerkzeuge, Vollhartmetall, VHM-Bohrstangen, VHM-ISO-Bohrstange, 3029696255, 29696255 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 263,33* | € 308,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 261,08* | € 312,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 276,92* | € 320,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 282,35* | € 328,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 214 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 279,72* | € 332,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 214 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 214 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 214 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|