Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO-Bohrstange A25M SVJCR 16 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO-Bohrstange A25M SVJCR 16 FORMAT
ISO-Bohrstange A25M SVJCR 16 FORMAT
ISO-Bohrstange A25M SVJCR 16 FORMAT
ISO-Bohrstange A25M SVJCR 16 FORMAT
ISO-Bohrstange A25M SVJCR 16 FORMAT
ISO-Bohrstange A25M SVJCR 16 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3029696520
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4332163812425
EAN/GTIN:
     4332163812425
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen rechts
bohrstange zum längsdrehen
ISO-Bohrstange, 52°, A..-SVJCR/L Ausführung: Bohrstange für Wendeschneidplatten 7° positiv, Schraubenklemmung, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Innen- und Außendrehen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
rechts
L:
150 mm
l2:
44 mm
Wendeschneidplatte:
VBMT/VCMT/VCGT 1604...
ISO-Bezeichnung:
A25M SVJCR 16
f:
2 mm
Schaft-rundVollmaterial dg7:
25 mm
Ø D min.:
28 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 52°, Bohrstangen, ISO-Bohrstange, mit, Bohrstange, A..-SVJCR/L, Innenkühlung, ISO-Bohrstangen, 3029696520, 29696520
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,56*
€ 89,54*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 72,99*
€ 92,42*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,20*
€ 92,55*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 74,61*
€ 94,62*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 73,40*
€ 95,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,17*
€ 113,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,20*
€ 109,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,93*
€ 103,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,19*
€ 100,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 83,28*
€ 99,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,40*
€ 87,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.