Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ab-und Einstechplatte GFN 2,2 MS35 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ab-und Einstechplatte GFN 2,2 MS35 FORMAT
Ab-und Einstechplatte GFN 2,2 MS35 FORMAT
Ab-und Einstechplatte GFN 2,2 MS35 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3029729035
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784532051
EAN/GTIN:
     4317784532051
Suchbegriffe:
Einstech-Wendeschneidplatte
Stechdrehplatte
Stecheinsatz
Stechplatte
Ab- und Einstechplatte
Weitere Informationen:
ISO-Bezeichnung:
GFN 2.2
Schneidstoffsorte:
MS35
P Stahl:
90–180
P Stahl-Vorschub:
0,05–0,15
M Rostfrei:
55–105
M Rostfrei-Vorschub:
0,05–0,11
S Superleg.:
15–55
S Superleg.-Vorschub:
0,05–0,09
Breite ±0,06:
2,2 mm
r:
0,16 mm
Stirnmaß K:
12 °
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Stechwendeplatte, format stechplatte, Wendeschneidplatte, FORMAT, WSP, Einstechplatte, Abstechplatte, GFN, 3029729035, 29729035
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
10
€ 5,90*
ab € 4,62*
€ 6,17*
3 Tage
40
10
€ 7,90*
ab € 4,72*
€ 6,29*
Lager 214
49
10
€ 4,30*
ab € 4,67*
€ 6,29*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,62*
€ 6,67*
1 Tag
20
10
Frei Haus
ab € 4,46*
€ 6,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 62,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.