Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstechgrundhalter GH25-32 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abstechgrundhalter GH25-32 FORMAT
Abstechgrundhalter GH25-32 FORMAT
Abstechgrundhalter GH25-32 FORMAT
Abstechgrundhalter GH25-32 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3029729065
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784540155
EAN/GTIN:
     4317784540155
Suchbegriffe:
Abstechhalter
Abstechstahlhalter
abstechhalter format
abstechhalter
Grundhalter für Stechschwert Ausführung: Haltesystem für Stechschwert – verstellbar. Anwendung: Ab- und Einstechen.
Weitere Informationen:
L:
110 mm
h:
25 mm
Bezeichnung:
GH25-32
b:
25 mm
für Stechschwert:
GFN-S 32...
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Format, Grundhalter, FORMAT, Halter, Stechleiste, Abstechgrundhalter, für, Stechschwert, 3029729065, 29729065
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
€ 5,90*
ab € 95,88*
€ 117,82*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 93,07*
€ 119,62*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 100,58*
€ 123,87*
Lager 214
13
Frei Haus
ab € 100,02*
€ 125,30*
4 Tage
13
€ 8,50*
ab € 110,83*
€ 134,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,30*
€ 149,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,68*
€ 145,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,39*
€ 137,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,11*
€ 131,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 108,91*
€ 129,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,02*
€ 119,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.