Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stechleiste / Schwert GFN-S 26 J4.1 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stechleiste / Schwert GFN-S 26 J4.1 FORMAT
Stechleiste / Schwert GFN-S 26 J4.1 FORMAT
Stechleiste / Schwert GFN-S 26 J4.1 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3029729070
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784540209
EAN/GTIN:
     4317784540209
Suchbegriffe:
Stecheinsatz-Klinge
Stechleiste
Stechschwert
format stechschwert
Stechschwert Ausführung: Aus Werkzeugstahl, vernickelt.
Weitere Informationen:
Wendeschneidplatte:
GFN/LFMX 4...
Bezeichnung:
GFN-S 26 J4.1
Schwerthöhe:
26 mm
Schwertbreite:
4 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Format, FORMAT, Schwert, 3029729070, 29729070
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 5,90*
ab € 56,06*
€ 72,18*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 56,60*
€ 72,86*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 55,26*
€ 75,32*
3 Tage
4
€ 4,95*
ab € 59,08*
€ 75,65*
Lager 214
4
€ 4,30*
ab € 58,23*
€ 75,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,87*
€ 90,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,46*
€ 87,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,32*
€ 82,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,14*
€ 79,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,41*
€ 79,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.