Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stechleiste / Schwert GFN-S 32 J2.2 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stechleiste / Schwert GFN-S 32 J2.2 FORMAT
Stechleiste / Schwert GFN-S 32 J2.2 FORMAT
Stechleiste / Schwert GFN-S 32 J2.2 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3029729075
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784540216
EAN/GTIN:
     4317784540216
Suchbegriffe:
Stecheinsatz-Klinge
Stechleiste
Stechschwert
format stechschwert
Stechschwert Ausführung: Aus Werkzeugstahl, vernickelt.
Weitere Informationen:
Wendeschneidplatte:
GFN/LFMX 2...
Bezeichnung:
GFN-S 32 J2.2
Schwerthöhe:
32 mm
Schwertbreite:
2 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Format, FORMAT, Schwert, 3029729075, 29729075
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 5,90*
ab € 55,67*
€ 72,41*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 56,56*
€ 73,10*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 55,15*
€ 75,57*
3 Tage
10
€ 4,95*
ab € 59,07*
€ 75,90*
Lager 214
10
€ 4,30*
ab € 58,51*
€ 76,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,12*
€ 90,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,71*
€ 87,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,57*
€ 82,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,39*
€ 80,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,66*
€ 79,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.