Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ab-und Einstechplatte GFN 3,1 ALU FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ab-und Einstechplatte GFN 3,1 ALU FORMAT
Ab-und Einstechplatte GFN 3,1 ALU FORMAT
Ab-und Einstechplatte GFN 3,1 ALU FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3029729100
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784540261
EAN/GTIN:
     4317784540261
Suchbegriffe:
Einstech-Wendeschneidplatte
Stechdrehplatte
Stecheinsatz
Stechplatte
Ab- und Einstechplatte
Weitere Informationen:
ISO-Bezeichnung:
GFN 3.1
Schneidstoffsorte:
ALU
N Alu:
140–630
N Alu-Vorschub:
0,08–0,17
Breite ±0,06:
3,1 mm
r:
0,16 mm
Stirnmaß K:
12 °
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Stechwendeplatte, Wendeschneidplatte, Platte, FORMAT, WSP, Einstechplatte, Abstechplatte, GFN, 3029729100, 29729100
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
10
€ 5,90*
ab € 8,32*
€ 10,60*
2 Tage
40
10
€ 4,95*
ab € 8,65*
€ 11,08*
2 Tage
40
10
Frei Haus
ab € 8,16*
€ 11,09*
Lager 214
40
10
€ 4,30*
ab € 8,58*
€ 11,12*
2 Tage
40
10
€ 8,50*
ab € 9,54*
€ 12,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 111,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.