Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ab-und Einstechplatte GFN 4,1 PK30 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ab-und Einstechplatte GFN 4,1 PK30 FORMAT
Ab-und Einstechplatte GFN 4,1 PK30 FORMAT
Ab-und Einstechplatte GFN 4,1 PK30 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3029729105
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784540278
EAN/GTIN:
     4317784540278
Suchbegriffe:
Einstech-Wendeschneidplatte
Stechdrehplatte
Stecheinsatz
Stechplatte
Ab- und Einstechplatte
Weitere Informationen:
ISO-Bezeichnung:
GFN 4.1
Schneidstoffsorte:
PK30
P Stahl:
95–280
P Stahl-Vorschub:
0,05–0,15
K Guss:
90–210
K Guss-Vorschub:
0,05–0,15
Breite ±0,06:
4,1 mm
r:
0,20 mm
Stirnmaß K:
8 °
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Stechwendeplatte, format stechplatte, Wendeschneidplatte, Platte, FORMAT, WSP, Einstechplatte, Abstechplatte, GFN, 3029729105, 29729105
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,97*
€ 6,67*
Lager 214
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 5,12*
€ 6,96*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 5,30*
€ 7,04*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,99*
€ 7,17*
11 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 4,99*
€ 7,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 69,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.