Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Räumnadel HSS 4-kant SW10 GRATTEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Räumnadel HSS 4-kant SW10 GRATTEC
Räumnadel HSS 4-kant SW10 GRATTEC
Räumnadel HSS 4-kant SW10 GRATTEC
Räumnadel HSS 4-kant SW10 GRATTEC
Räumnadel HSS 4-kant SW10 GRATTEC
Artikel-Nr.:
     214-3029920025
Hersteller:
     Hassey Savage
Herst.-Nr.:
     33 010
EAN/GTIN:
     4046368330102
Suchbegriffe:
Vierkant-Räumnadel
Vierkanträumnadel
vierkant räumnadel
Vierkant-Räumnadel Ausführung: HSS, mit Führungszapfen. Dieser wird in die Anfangsbohrung des Werkstücks gesetzt und gewährleistet die lotgerechte Fluchtung des Vierkant-Innenprofils. Damit bei geringer Gesamtlänge nur ein Durchgang notwendig ist, wird die Ausgangsbohrung (Toleranz H8) etwas größer gewählt. Die Schneidflächen sind allseitig feinst geschliffen und sichern eine saubere Oberfläche. Anwendung: Für die winkelgenaue Herstellung von Vierkant-Innenprofilsen Keine Spezialmaschinen und Rüstzeiten notwendig. Zur Herstellung von Maschinenelementen, Schablonen, Schweiß-, Bohr- und Spannvorrichtungen. Der Spanwinkel ist für Stahl ausgelegt, aber auch für Gusseisen, Bronze und Aluminium einsetzbar.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
276 mm
SW:
10 mm
Maß diagonal:
13,80–13,83 mm
Ausgangsbohrung Ø:
10,30 mm
Räumlänge min.:
13,0 mm
Räumlänge max.:
22,5 mm
Räumkraft max.:
20,0 kN
Ursprungsland:
USA
Weitere Suchbegriffe: Räumnadel, HSS, Stoßräumnadel, Vierkant-Stoßräumnadel, Zerspanung, HSS-Vierkant-Räumnadel, 2992, Vierkant, HSS-Vierkant-Stoßräumnadel, IBT, Räumwerkzeug, 4-knt., 3029920025, 29920025
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 331,87*
€ 382,47*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 330,68*
€ 388,34*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 331,08*
€ 391,13*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 345,31*
€ 396,85*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 349,67*
€ 411,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,47*
€ 489,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,35*
€ 463,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,22*
€ 438,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,80*
€ 431,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 358,90*
€ 427,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,67*
€ 416,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.