Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Räumnadel HSS 4-kant SW14 LOC-LINE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Räumnadel HSS 4-kant SW14 LOC-LINE
Räumnadel HSS 4-kant SW14 LOC-LINE
Räumnadel HSS 4-kant SW14 LOC-LINE
Räumnadel HSS 4-kant SW14 LOC-LINE
Räumnadel HSS 4-kant SW14 LOC-LINE
Artikel-Nr.:
     214-3029920035
Hersteller:
     Hassey Savage
Herst.-Nr.:
     33 014
EAN/GTIN:
     4046368330140
Suchbegriffe:
Führungsbuchse
Vierkant-Räumnadel
Vierkanträumnadel
vierkant räumnadel
Vierkant-Räumnadel Ausführung: HSS, mit Führungszapfen. Dieser wird in die Anfangsbohrung des Werkstücks gesetzt und gewährleistet die lotgerechte Fluchtung des Vierkant-Innenprofils. Damit bei geringer Gesamtlänge nur ein Durchgang notwendig ist, wird die Ausgangsbohrung (Toleranz H8) etwas größer gewählt. Die Schneidflächen sind allseitig feinst geschliffen und sichern eine saubere Oberfläche. Anwendung: Für die winkelgenaue Herstellung von Vierkant-Innenprofilsen Keine Spezialmaschinen und Rüstzeiten notwendig. Zur Herstellung von Maschinenelementen, Schablonen, Schweiß-, Bohr- und Spannvorrichtungen. Der Spanwinkel ist für Stahl ausgelegt, aber auch für Gusseisen, Bronze und Aluminium einsetzbar.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
378 mm
SW:
14 mm
Maß diagonal:
19,56–19,58 mm
Ausgangsbohrung Ø:
15,00 mm
Räumlänge min.:
19,0 mm
Räumlänge max.:
38,0 mm
Räumkraft max.:
24,0 kN
Ursprungsland:
USA
Weitere Suchbegriffe: Räumnadel, HSS, Stoßräumnadel, Vierkant-Stoßräumnadel, Zerspanung, HSS-Vierkant-Räumnadel, 2992, Vierkant, HSS-Vierkant-Stoßräumnadel, IBT, Räumwerkzeug, 4-knt., 3029920035, 29920035
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 559,96*
€ 615,10*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 569,95*
€ 619,89*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 565,66*
€ 637,44*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 591,24*
€ 642,02*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 609,52*
€ 673,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 673,83*
€ 801,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 653,47*
€ 777,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 629,07*
€ 748,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 620,62*
€ 738,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 613,88*
€ 730,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 609,52*
€ 725,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.