Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasenfräser 45Grad Z3 Innenkühlung D25mm für SOMT09


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fasenfräser 45Grad Z3 Innenkühlung D25mm für SOMT09
Fasenfräser 45Grad Z3 Innenkühlung D25mm für SOMT09
Fasenfräser 45Grad Z3 Innenkühlung D25mm für SOMT09
Fasenfräser 45Grad Z3 Innenkühlung D25mm für SOMT09
Fasenfräser 45Grad Z3 Innenkühlung D25mm für SOMT09
Artikel-Nr.:
     214-3029990390
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4332163795414
EAN/GTIN:
     4332163795414
Suchbegriffe:
Fasefräser
WSP-Fasenfräser
Wendeplatten-Fasenfräser
wendeplatten-fasenfräser 45 grad
Fasenfräser, 45° Ausführung: Fasen- und Frässenker mit zyl. Schaft, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Universeller Einsatz zum Fräsen von Fasen, Senkungen und Entgraten unter 45°-Neigungswinkel sowie Vor- und Rückwärtsentgraten.
Weitere Informationen:
Ø d1:
38 mm
L:
125 mm
Ø D:
25 mm
Z:
3
ap max.:
4,5 mm
Wendeschneidplatte:
SOMT 09T3...
Ø d h6:
25 mm
l:
42 mm
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: fasefräser, Wendeplattenfräser, positiv, 45G, Fräser, Modular, Schraubklemmung, Kantenfräser, Wendeplattenträger, Innenkühlung, 45°, Grad, Weldon, Fasfräser, Fasenfräser, mit, Modularfräser, Entgratfräser, 3029990390, 29990390
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 179,57*
€ 221,22*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 187,71*
€ 224,99*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 186,60*
€ 225,00*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 193,18*
€ 231,53*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 194,11*
€ 239,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,30*
€ 284,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,99*
€ 277,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,57*
€ 257,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,41*
€ 243,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 202,25*
€ 240,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,11*
€ 230,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.