Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteck-Kopierfräser D66mm Z6 für RD.12T3 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsteck-Kopierfräser D66mm Z6 für RD.12T3 FORMAT
Aufsteck-Kopierfräser D66mm Z6 für RD.12T3 FORMAT
Aufsteck-Kopierfräser D66mm Z6 für RD.12T3 FORMAT
Aufsteck-Kopierfräser D66mm Z6 für RD.12T3 FORMAT
Aufsteck-Kopierfräser D66mm Z6 für RD.12T3 FORMAT
Aufsteck-Kopierfräser D66mm Z6 für RD.12T3 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3029990905
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4332163796312
EAN/GTIN:
     4332163796312
Suchbegriffe:
Kopierfräskopf
Kopiermesserkopf
Plan-und Kopierfräser
Planmesserkopf
Kopierfräser Ausführung: Plan- und Kopierfräser, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Universeller Einsatz zum Plan- und Kopierfräsen, Zirkular- und Umfangsfräsen sowie Bohrzirkularfräsen, hohe Vorschübe, geeignet für den Werkzeug- und Formenbau.
Weitere Informationen:
L:
52 mm
Ø D:
66 mm
Z:
6
Ø d H7:
27 mm
ap max.:
3; 4 mm
Wendeschneidplatte:
RDHX/RDGT/RDHT 12T3...
Ø d:
12 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Speed-Cut-Messerkopf, planmesserkopf, Wendeplattenfräser, positiv, Aufsteckfräser, und, Fräser, Modular, Schraubklemmung, Rundplattenfräser, Wendeplattenträger, Innenkühlung, Kopierfräser, Aufsteck-Kopierfräser, mit, Modularfräser, Kopier-, Planfräser, 3029990905, 29990905
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 139,34*
€ 169,15*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 140,25*
€ 169,38*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 137,66*
€ 172,88*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 148,32*
€ 179,87*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 147,06*
€ 181,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,52*
€ 216,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,12*
€ 210,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,11*
€ 198,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,77*
€ 184,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 153,09*
€ 182,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,06*
€ 175,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.