Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteck-Kopierfräser D66mm Z5 für RD.1604 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsteck-Kopierfräser D66mm Z5 für RD.1604 FORMAT
Aufsteck-Kopierfräser D66mm Z5 für RD.1604 FORMAT
Aufsteck-Kopierfräser D66mm Z5 für RD.1604 FORMAT
Aufsteck-Kopierfräser D66mm Z5 für RD.1604 FORMAT
Aufsteck-Kopierfräser D66mm Z5 für RD.1604 FORMAT
Aufsteck-Kopierfräser D66mm Z5 für RD.1604 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3029990920
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4332163796343
EAN/GTIN:
     4332163796343
Suchbegriffe:
Kopierfräskopf
Kopiermesserkopf
Plan-und Kopierfräser
Planmesserkopf
Kopierfräser Ausführung: Plan- und Kopierfräser, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Universeller Einsatz zum Plan- und Kopierfräsen, Zirkular- und Umfangsfräsen sowie Bohrzirkularfräsen, hohe Vorschübe, geeignet für den Werkzeug- und Formenbau.
Weitere Informationen:
L:
52 mm
Ø D:
66 mm
Z:
5
Ø d H7:
27 mm
ap max.:
3; 4 mm
Wendeschneidplatte:
RDHX/RDGT/RDHT 1604...
Ø d:
16 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Speed-Cut-Messerkopf, planmesserkopf, Wendeplattenfräser, positiv, Aufsteckfräser, und, Fräser, Modular, Schraubklemmung, Rundplattenfräser, Wendeplattenträger, Innenkühlung, Kopierfräser, Aufsteck-Kopierfräser, mit, Modularfräser, Kopier-, Planfräser, 3029990920, 29990920
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 196,47*
€ 237,04*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 197,17*
€ 237,29*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 192,71*
€ 241,03*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 209,09*
€ 250,93*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 206,53*
€ 253,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,27*
€ 301,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,47*
€ 292,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,14*
€ 271,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,98*
€ 258,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 214,62*
€ 255,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,53*
€ 245,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.