Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteck-Kopierfräser D100mm Z7 für RD.1604 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsteck-Kopierfräser D100mm Z7 für RD.1604 FORMAT
Aufsteck-Kopierfräser D100mm Z7 für RD.1604 FORMAT
Aufsteck-Kopierfräser D100mm Z7 für RD.1604 FORMAT
Aufsteck-Kopierfräser D100mm Z7 für RD.1604 FORMAT
Aufsteck-Kopierfräser D100mm Z7 für RD.1604 FORMAT
Aufsteck-Kopierfräser D100mm Z7 für RD.1604 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3029990930
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4332163796367
EAN/GTIN:
     4332163796367
Suchbegriffe:
Kopierfräskopf
Kopiermesserkopf
Plan-und Kopierfräser
Planmesserkopf
Kopierfräser Ausführung: Plan- und Kopierfräser, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Universeller Einsatz zum Plan- und Kopierfräsen, Zirkular- und Umfangsfräsen sowie Bohrzirkularfräsen, hohe Vorschübe, geeignet für den Werkzeug- und Formenbau.
Weitere Informationen:
L:
52 mm
Ø D:
100 mm
Z:
7
Ø d H7:
32 mm
ap max.:
3; 4 mm
Wendeschneidplatte:
RDHX/RDGT/RDHT 1604...
Ø d:
16 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Speed-Cut-Messerkopf, planmesserkopf format, plan-und kopierfräser, Wendeplattenfräser, positiv, Aufsteckfräser, und, Fräser, Modular, Schraubklemmung, Rundplattenfräser, Wendeplattenträger, Innenkühlung, Kopierfräser, Aufsteck-Kopierfräser, mit, Modularfräser, Kopier-, Planfräser, 3029990930, 29990930
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 209,71*
€ 250,99*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 207,79*
€ 254,40*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 220,08*
€ 260,54*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 219,45*
€ 264,82*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 225,92*
€ 266,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,82*
€ 315,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,51*
€ 308,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,98*
€ 284,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,44*
€ 271,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 226,04*
€ 268,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,45*
€ 261,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.