Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteck-Planfräser D100mm Z6 für SEET/SEKT 1204. FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsteck-Planfräser D100mm Z6 für SEET/SEKT 1204. FORMAT
Aufsteck-Planfräser D100mm Z6 für SEET/SEKT 1204. FORMAT
Aufsteck-Planfräser D100mm Z6 für SEET/SEKT 1204. FORMAT
Aufsteck-Planfräser D100mm Z6 für SEET/SEKT 1204. FORMAT
Aufsteck-Planfräser D100mm Z6 für SEET/SEKT 1204. FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3029992070
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4053569225915
EAN/GTIN:
     4053569225915
Suchbegriffe:
Kopierfräskopf
Kopiermesserkopf
Plan-und Kopierfräser
Planmesserkopf
Plan-Aufsteckfräser, 45° Ausführung: Standardplanfräser mit weichem Schnitt durch sehr positive Schneidengeometrie, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Universell einsetzbar in allen Werkstoffen für eine universelle Bearbeitung.
Weitere Informationen:
Ø D1:
115 mm
L:
50 mm
Ø D:
100 mm
Z:
6
Ø d H7:
32 mm
ap max.:
6,5 mm
Wendeschneidplatte:
SEET/SEKT 1204...
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Speed-Cut-Messerkopf, planmesserkopf format, plan-und kopierfräser, Trägerwerkzeug, Plan, Aufsteckfräser, Trägerwerkzeuge, Plan-Aufsteckfräser, Fräser, Planaufsteckfräser, Planfräser, 3029992070, 29992070
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 178,69*
€ 215,67*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 173,34*
€ 219,07*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 187,16*
€ 225,51*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 187,35*
€ 227,28*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 187,34*
€ 230,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,82*
€ 274,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,11*
€ 263,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,84*
€ 247,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,92*
€ 235,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 195,76*
€ 232,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,34*
€ 222,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.