Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO-Wendeschneidplatte SOMT 09T304-M PMK9130 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO-Wendeschneidplatte SOMT 09T304-M PMK9130 FORMAT
ISO-Wendeschneidplatte SOMT 09T304-M PMK9130 FORMAT
ISO-Wendeschneidplatte SOMT 09T304-M PMK9130 FORMAT
ISO-Wendeschneidplatte SOMT 09T304-M PMK9130 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3029995051
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4332163795469
EAN/GTIN:
     4332163795469
Suchbegriffe:
Fräs-Wendeschneidplatte Form S
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
ISO-Wendeschneidplatte delta Abgabe nur als ganze Verpackungseinheit möglich.
Weitere Informationen:
ISO-Bezeichnung:
SOMT 09T304-M
Schneidstoffsorte:
PMK 9130
P Stahl:
115–215
P Stahl-Vorschub:
0,08–0,35
P Stahl-Schnitttiefe:
0,5–8
M Rostfrei:
65–125
M Rostfrei-Vorschub:
0,08–0,26
M Rostfrei-Schnitttiefe:
0,5–6
K Guss:
105–200
K Guss-Vorschub:
0,08–0,35
K Guss-Schnitttiefe:
0,5–8
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, positiv, Fräswendeschneidplatte, Eckmesserkopf, 18°, und, Schaft-, Fräser, Fräswendeschneidplatten, WSP, ISO-Fräswendeschneidplatte, Fräswendeplatte, ISO-Wendeschneidplatte, 3029995051, 29995051
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
70
10
€ 5,90*
ab € 6,15*
€ 8,24*
2 Tage
70
10
Frei Haus
ab € 6,18*
€ 8,33*
2 Tage
70
10
€ 4,95*
ab € 6,23*
€ 8,33*
Lager 214
70
10
€ 4,30*
ab € 6,43*
€ 8,44*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,20*
€ 8,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 84,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.