Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO-Wendeschneidplatte SDMT 120508SR-M KNH9110 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO-Wendeschneidplatte SDMT 120508SR-M KNH9110 FORMAT
ISO-Wendeschneidplatte SDMT 120508SR-M KNH9110 FORMAT
ISO-Wendeschneidplatte SDMT 120508SR-M KNH9110 FORMAT
ISO-Wendeschneidplatte SDMT 120508SR-M KNH9110 FORMAT
ISO-Wendeschneidplatte SDMT 120508SR-M KNH9110 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3029995063
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4332163795575
EAN/GTIN:
     4332163795575
Suchbegriffe:
Fräs-Wendeschneidplatte Form S
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
ISO-Wendeschneidplatte delta Abgabe nur als ganze Verpackungseinheit möglich.
Weitere Informationen:
ISO-Bezeichnung:
SDMT 120508SR-M
Schneidstoffsorte:
KNH 9110
P Stahl:
155–240
P Stahl-Vorschub:
0,1–0,25
P Stahl-Schnitttiefe:
1–10
M Rostfrei:
90–140
M Rostfrei-Vorschub:
0,1–0,19
M Rostfrei-Schnitttiefe:
1–7,5
K Guss:
145–225
K Guss-Vorschub:
0,1–0,25
K Guss-Schnitttiefe:
1–10
H Hart:
30–45
H Hart-Vorschub:
0,1–0,2
H Hart-Schnitttiefe:
0,3–1,5
S Superleg.:
30–70
S Superleg.-Vorschub:
0,1–0,15
S Superleg.-Schnitttiefe:
1–6
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeschneidplatten sdmt1205, schneidplatte t, schneidplatten, Radius, positiv, Fräswendeschneidplatte, Eckmesserkopf, Fräser, 15°, Fräswendeschneidplatten, WSP, mit, ISO-Fräswendeschneidplatte, 0, 8, Fräswendeplatte, 3029995063, 29995063
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
10
Frei Haus
ab € 7,05*
€ 9,43*
2 Tage
40
10
€ 5,90*
ab € 7,12*
€ 9,49*
1 Tag
40
10
€ 4,95*
ab € 7,26*
€ 9,61*
Lager 214
40
10
€ 4,30*
ab € 7,54*
€ 9,73*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,13*
€ 10,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 97,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.