Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO-Wendeschneidplatte SDMT 120508SR-R PMK9130 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO-Wendeschneidplatte SDMT 120508SR-R PMK9130 FORMAT
ISO-Wendeschneidplatte SDMT 120508SR-R PMK9130 FORMAT
ISO-Wendeschneidplatte SDMT 120508SR-R PMK9130 FORMAT
ISO-Wendeschneidplatte SDMT 120508SR-R PMK9130 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3029995067
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4332163998327
EAN/GTIN:
     4332163998327
Suchbegriffe:
Fräs-Wendeschneidplatte Form S
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
ISO-Wendeschneidplatte delta Abgabe nur als ganze Verpackungseinheit möglich.
Weitere Informationen:
ISO-Bezeichnung:
SDMT 120508SR-R
Schneidstoffsorte:
PMK 9130
P Stahl:
190–285
P Stahl-Vorschub:
0,2–0,45
P Stahl-Schnitttiefe:
1–10
M Rostfrei:
110–170
M Rostfrei-Vorschub:
0,2–0,34
M Rostfrei-Schnitttiefe:
1–7,5
K Guss:
180–270
K Guss-Vorschub:
0,2–0,45
K Guss-Schnitttiefe:
1–10
S Superleg.:
35–85
S Superleg.-Vorschub:
0,2–0,27
S Superleg.-Schnitttiefe:
1–6
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeschneidplatten sdmt1205, schneidplatte t, schneidplatten, Radius, positiv, Fräswendeschneidplatte, Eckmesserkopf, Fräser, 15°, Fräswendeschneidplatten, WSP, mit, ISO-Fräswendeschneidplatte, 0, 8, Fräswendeplatte, 3029995067, 29995067
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
10
Frei Haus
ab € 7,08*
€ 9,40*
2 Tage
30
10
€ 5,90*
ab € 7,10*
€ 9,46*
2 Tage
30
10
€ 4,95*
ab € 7,23*
€ 9,61*
Lager 214
70
10
€ 4,30*
ab € 7,48*
€ 9,64*
4 Tage
26
1
€ 4,79*
ab € 7,19*
€ 10,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 96,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.