Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO-Wendeschneidplatte RDHT 1003MO-AL N9120 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO-Wendeschneidplatte RDHT 1003MO-AL N9120 FORMAT
ISO-Wendeschneidplatte RDHT 1003MO-AL N9120 FORMAT
ISO-Wendeschneidplatte RDHT 1003MO-AL N9120 FORMAT
ISO-Wendeschneidplatte RDHT 1003MO-AL N9120 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3029995206
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4332163796534
EAN/GTIN:
     4332163796534
Suchbegriffe:
Fräs-Wendeschneidplatte Form R
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
ISO-Wendeschneidplatte Ausführung: Rund, 15° positiv.
Weitere Informationen:
ISO-Bezeichnung:
RDHT 1003MO-AL
Schneidstoffsorte:
N 9120
N Alu:
155–610 m/min
N Alu-Vorschub:
0,1–0,3 mm
N Alu-Schnitttiefe:
0,3–2,5 mm
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, positiv, Fräswendeschneidplatte, ISO-Fräswendeschneidplatte, Fräser, rund, 15°, Fräswendeschneidplatten, Kopierfräser, WSP, Fräswendeplatte, 3029995206, 29995206
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
10
€ 5,90*
ab € 4,81*
€ 6,50*
2 Tage
20
10
€ 4,95*
ab € 4,85*
€ 6,57*
Lager 214
20
10
€ 4,30*
ab € 5,01*
€ 6,79*
5 Tage
17
1
€ 4,79*
ab € 4,82*
€ 6,99*
1 Tag
20
10
Frei Haus
ab € 5,03*
€ 7,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 67,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.