Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO-Wendeschneidplatte RDHT 1604MO-AL N9120 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO-Wendeschneidplatte RDHT 1604MO-AL N9120 FORMAT
ISO-Wendeschneidplatte RDHT 1604MO-AL N9120 FORMAT
ISO-Wendeschneidplatte RDHT 1604MO-AL N9120 FORMAT
ISO-Wendeschneidplatte RDHT 1604MO-AL N9120 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3029995212
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4332163796558
EAN/GTIN:
     4332163796558
Suchbegriffe:
Fräs-Wendeschneidplatte Form R
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
ISO-Wendeschneidplatte Ausführung: Rund, 15° positiv.
Weitere Informationen:
ISO-Bezeichnung:
RDHT 1604MO-AL
Schneidstoffsorte:
N 9120
N Alu:
140–610 m/min
N Alu-Vorschub:
0,1–0,4 mm
N Alu-Schnitttiefe:
0,3–4 mm
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sdht 1204, schneidplatte t, schneidplatten, positiv, Fräswendeschneidplatte, ISO-Fräswendeschneidplatte, Fräser, rund, 15°, Fräswendeschneidplatten, Kopierfräser, WSP, Fräswendeplatte, 3029995212, 29995212
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
10
€ 5,90*
ab € 7,09*
€ 8,98*
3 Tage
10
10
€ 4,95*
ab € 7,18*
€ 9,09*
2 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 7,00*
€ 9,32*
Lager 214
10
10
€ 4,30*
ab € 7,36*
€ 9,55*
8 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,45*
€ 10,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 95,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.