Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO-Wendeschneidplatte RDGT 12T3MOT PK9125 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO-Wendeschneidplatte RDGT 12T3MOT PK9125 FORMAT
ISO-Wendeschneidplatte RDGT 12T3MOT PK9125 FORMAT
ISO-Wendeschneidplatte RDGT 12T3MOT PK9125 FORMAT
ISO-Wendeschneidplatte RDGT 12T3MOT PK9125 FORMAT
ISO-Wendeschneidplatte RDGT 12T3MOT PK9125 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3029995272
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4332163796756
EAN/GTIN:
     4332163796756
Suchbegriffe:
Fräs-Wendeschneidplatte Form R
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
ISO-Wendeschneidplatte Ausführung: Rund, 15° positiv.
Weitere Informationen:
ISO-Bezeichnung:
RDGT 12T3MOT
Schneidstoffsorte:
PK 9125
P Stahl:
195–305 m/min
P Stahl-Vorschub:
0,1–0,35 mm
P Stahl-Schnitttiefe:
1–3 mm
M Rostfrei:
115–180 m/min
M Rostfrei-Vorschub:
0,1–0,26 mm
M Rostfrei-Schnitttiefe:
1–2,3 mm
K Guss:
185–285 m/min
K Guss-Vorschub:
0,1–0,35 mm
K Guss-Schnitttiefe:
1–3 mm
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, positiv, Fräswendeschneidplatte, ISO-Fräswendeschneidplatte, Fräser, rund, 15°, Fräswendeschneidplatten, Kopierfräser, WSP, Fräswendeplatten, Fräswendeplatte, 3029995272, 29995272
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
120
10
€ 6,90*
ab € 4,48*
€ 5,91*
1 Tag
120
10
€ 7,90*
ab € 4,57*
€ 6,01*
Lager 214
124
10
€ 4,30*
ab € 4,67*
€ 6,20*
5 Tage
102
1
€ 4,79*
ab € 4,51*
€ 6,58*
1 Tag
120
10
Frei Haus
ab € 4,72*
€ 6,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 62,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.