Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO-Wendeschneidplatte RDGT 1604MOT PK9125 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO-Wendeschneidplatte RDGT 1604MOT PK9125 FORMAT
ISO-Wendeschneidplatte RDGT 1604MOT PK9125 FORMAT
ISO-Wendeschneidplatte RDGT 1604MOT PK9125 FORMAT
ISO-Wendeschneidplatte RDGT 1604MOT PK9125 FORMAT
ISO-Wendeschneidplatte RDGT 1604MOT PK9125 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3029995281
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4332163796787
EAN/GTIN:
     4332163796787
Suchbegriffe:
Fräs-Wendeschneidplatte Form R
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
ISO-Wendeschneidplatte Ausführung: Rund, 15° positiv.
Weitere Informationen:
ISO-Bezeichnung:
RDGT 1604MOT
Schneidstoffsorte:
PK 9125
P Stahl:
185–305 m/min
P Stahl-Vorschub:
0,1–0,4 mm
P Stahl-Schnitttiefe:
1–4 mm
M Rostfrei:
110–180 m/min
M Rostfrei-Vorschub:
0,1–0,3 mm
M Rostfrei-Schnitttiefe:
1–3 mm
K Guss:
175–285 m/min
K Guss-Vorschub:
0,1–0,4 mm
K Guss-Schnitttiefe:
1–4 mm
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, positiv, Fräswendeschneidplatte, ISO-Fräswendeschneidplatte, Fräser, rund, 15°, Fräswendeschneidplatten, Kopierfräser, WSP, Fräswendeplatten, Fräswendeplatte, 3029995281, 29995281
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
560
10
€ 5,90*
ab € 5,81*
€ 7,72*
2 Tage
560
10
€ 4,95*
ab € 5,86*
€ 7,78*
1 Tag
560
10
Frei Haus
ab € 5,79*
€ 7,91*
Lager 214
560
10
€ 4,30*
ab € 6,10*
€ 8,03*
5 Tage
476
1
€ 4,79*
ab € 5,85*
€ 8,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 80,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.