Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreibacken-Drehfutter DIN6350 Guss 100/ 2 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreibacken-Drehfutter DIN6350 Guss 100/ 2 FORMAT
Dreibacken-Drehfutter DIN6350 Guss 100/ 2 FORMAT
Dreibacken-Drehfutter DIN6350 Guss 100/ 2 FORMAT
Dreibacken-Drehfutter DIN6350 Guss 100/ 2 FORMAT
Dreibacken-Drehfutter DIN6350 Guss 100/ 2 FORMAT
Dreibacken-Drehfutter DIN6350 Guss 100/ 2 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3030000100
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784540339
EAN/GTIN:
     4317784540339
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
Spiralring-Dreibacken-Drehfutter mit zylindrischer Zentrieraufnahme, DIN 6350, Form A, Körper aus Guss, FORMAT Ausführung: Körper aus Guss oder Stahl mit einteiligen Backen und Spiralring, zentrisch spannend. Mit zylindrischer Zentrieraufnahme für Spindelköpfe. Anwendung: Zum Einsatz auf Drehmaschinen, Rundtischen, Teilapparaten usw., bei denen hohe Spannkräfte sowie Rundlaufgenauigkeiten und Wiederholgenauigkeiten erforderlich sind. Lieferumfang: Dreibacken-Drehfutter mit Spannschlüssel und Befestigungsschrauben.
Weitere Informationen:
Größe:
4 Zoll
Größe A:
100 mm
Durchgangbohrungs-Ø E:
20 mm
Zentrierbohrung B:
70 mm
Höhe ohne Backen D:
50 mm
Backenhöhe J:
18 mm
Zentriertiefe C:
3 mm
Rundlaufgenauigkeit:
0,04 mm
max. Drehzahl:
4500 min-1
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, drehfutter 3-backen 100mm, drehfutter, 3 backen drehfutter, 6350, Spiralring-Drehfutter, FORMAT, DIN, 3000, Spiralring-Dreibacken-Drehfutter, Guss, 100, zyl., zylindrisch, DIN6350, Dreibackendrehfutter, drei, Backenfutter, Dreibackenfutter, 3030000100, 30000100
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 300,70*
€ 349,79*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 299,41*
€ 351,49*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 306,81*
€ 355,84*
Lager 214
3
Frei Haus
ab € 324,01*
€ 381,95*
4 Tage
3
€ 8,50*
ab € 357,34*
€ 411,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,95*
€ 454,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,83*
€ 446,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,15*
€ 405,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,98*
€ 399,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 332,32*
€ 395,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,01*
€ 385,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.