Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreibacken-Drehfutter DIN6350 Guss 250/ 7 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreibacken-Drehfutter DIN6350 Guss 250/ 7 FORMAT
Dreibacken-Drehfutter DIN6350 Guss 250/ 7 FORMAT
Dreibacken-Drehfutter DIN6350 Guss 250/ 7 FORMAT
Dreibacken-Drehfutter DIN6350 Guss 250/ 7 FORMAT
Dreibacken-Drehfutter DIN6350 Guss 250/ 7 FORMAT
Dreibacken-Drehfutter DIN6350 Guss 250/ 7 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3030000250
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784540377
EAN/GTIN:
     4317784540377
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
Spiralring-Dreibacken-Drehfutter mit zylindrischer Zentrieraufnahme, DIN 6350, Form A, Körper aus Guss, FORMAT Ausführung: Körper aus Guss oder Stahl mit einteiligen Backen und Spiralring, zentrisch spannend. Mit zylindrischer Zentrieraufnahme für Spindelköpfe. Anwendung: Zum Einsatz auf Drehmaschinen, Rundtischen, Teilapparaten usw., bei denen hohe Spannkräfte sowie Rundlaufgenauigkeiten und Wiederholgenauigkeiten erforderlich sind. Lieferumfang: Dreibacken-Drehfutter mit Spannschlüssel und Befestigungsschrauben.
Weitere Informationen:
Größe:
10 Zoll
Größe A:
250 mm
Durchgangbohrungs-Ø E:
76 mm
Zentrierbohrung B:
200 mm
Höhe ohne Backen D:
82 mm
Backenhöhe J:
40 mm
Zentriertiefe C:
5 mm
Rundlaufgenauigkeit:
0,06 mm
max. Drehzahl:
2500 min-1
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, dreibacken drehfutter guss, drehfutter, 3 backen drehfutter, 6350, Spiralring-Drehfutter, FORMAT, DIN, 3000, Spiralring-Dreibacken-Drehfutter, Guss, 250, zyl., zylindrisch, DIN6350, Dreibackendrehfutter, drei, Backenfutter, Dreibackenfutter, 3030000250, 30000250
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 567,15*
€ 641,80*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 554,13*
€ 641,81*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 574,16*
€ 649,61*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 603,92*
€ 694,38*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 689,40*
€ 772,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 694,38*
€ 826,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 661,68*
€ 787,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 630,35*
€ 750,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 620,03*
€ 737,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 613,29*
€ 729,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 603,92*
€ 718,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.