Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierbacken-Drehfutter DIN6350 Guss 100mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vierbacken-Drehfutter DIN6350 Guss 100mm FORMAT
Vierbacken-Drehfutter DIN6350 Guss 100mm FORMAT
Vierbacken-Drehfutter DIN6350 Guss 100mm FORMAT
Vierbacken-Drehfutter DIN6350 Guss 100mm FORMAT
Vierbacken-Drehfutter DIN6350 Guss 100mm FORMAT
Vierbacken-Drehfutter DIN6350 Guss 100mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3030180100
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784540391
EAN/GTIN:
     4317784540391
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
Spiralring-Vierbacken-Drehfutter Guss ZG Ausführung: Mit zylindrischer Zentrieraufnahme DIN 6350, Form A. Mit einteiligen Backen und Spiralring, zentrisch spannend. Anwendung: Zum Einsatz auf Drehmaschinen, Rundtischen, Teilapparaten usw., bei denen hohe Spannkräfte sowie Rundlaufgenauigkeiten und Wiederholgenauigkeiten erforderlich sind. Lieferumfang: Vierbacken-Drehfutter mit Spannschlüssel und Befestigungsschrauben, mit je einem Satz nach außen gestufter Backen (Bohrbacken) und nach innen gestufter Backen (Drehbacken). Ausführung: Körper aus Guss, mit einteiligen Backen und Spiralring, zentrisch spannend. Anwendung: Zum Einsatz auf Drehmaschinen, Rundtischen, Teilapparaten usw., bei denen hohe Spannkräfte sowie Rundlaufgenauigkeiten und Wiederholgenauigkeiten erforderlich sind. Lieferumfang: Vierbacken-Drehfutter mit Spannschlüssel und Befestigungsschrauben, mit je einem Satz nach außen gestufter Backen (Bohrbacken) und nach innen gestufter Backen (Drehbacken).
Weitere Informationen:
Größe:
4 Zoll
Größe A:
100 mm
Durchgangbohrungs-Ø E:
20 mm
Zentrierbohrung B:
70 mm
Höhe ohne Backen D:
50 mm
Backenhöhe J:
18 mm
Zentriertiefe C:
3 mm
Rundlaufgenauigkeit:
0,04 mm
max. Drehzahl:
4500 min-1
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, vierbacken-drehfutter din 6350 guss 100mm, vierbacken drehfutter 100 mm, drehfutter, 6350, Spiralring-Drehfutter, FORMAT, DIN, Spiralring-Vierbacken-Drehfutter, D6350, Guss, 100, Vierbackendrehfutter, 3018, vier, zyl., zylindrisch, DIN6350, Backenfutter, Vierbackenfutter, 3030180100, 30180100
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 349,95*
€ 406,69*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 345,12*
€ 406,70*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 357,34*
€ 413,41*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 356,47*
€ 422,07*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 432,78*
€ 501,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,07*
€ 502,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,68*
€ 493,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,67*
€ 447,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,84*
€ 440,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 365,94*
€ 435,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,47*
€ 424,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.