Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreibacken-Satz DIN6350BB100mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreibacken-Satz DIN6350BB100mm FORMAT
Dreibacken-Satz DIN6350BB100mm FORMAT
Dreibacken-Satz DIN6350BB100mm FORMAT
Dreibacken-Satz DIN6350BB100mm FORMAT
Dreibacken-Satz DIN6350BB100mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3030240100
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784285483
EAN/GTIN:
     4317784285483
Suchbegriffe:
Blockbacken
Drehbacken
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Bohrbacke, 3-teilig Ausführung: Nach außen abgestuft, gehärtet. Anwendung: Als Ersatz-Bohrbacke für Drei-/Vierbacken-Drehfutter.
Weitere Informationen:
Größe:
100/110 mm
Backenlänge:
48 mm
Backenbreite:
14 mm
Backenhöhe:
33,5 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Dreibacken-Spannfutter, Handspannfutter, Vierbacken-Drehfutter, drehfutter 3-backen 100mm, drehfutter, 3 backen drehfutter, Backenfutter, Präzisionsspannwerkzeug, FORMAT, 3024, Grundbacken, Backensatz, Drehbackenfutter, Satz, Ersatzbacken, Bohrbacken, drei, Ersatzbacke, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Dreibackensatz, Spannbacken, 100, Drehfutterersatzbacken, Aufsatzbacken, Drehfutterbacken, Umkehraufsatzbacken, Bohrbacke, Ersatz-Backe Drehfutter, 3030240100, 30240100
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 5,90*
ab € 76,08*
€ 94,90*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 78,25*
€ 97,36*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 76,38*
€ 99,85*
Lager 214
2
€ 4,30*
ab € 80,18*
€ 101,98*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,82*
€ 115,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,98*
€ 121,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,47*
€ 118,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,66*
€ 111,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,51*
€ 107,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 89,56*
€ 106,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,18*
€ 95,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.