Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreibacken-Satz DIN6350BB125mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreibacken-Satz DIN6350BB125mm FORMAT
Dreibacken-Satz DIN6350BB125mm FORMAT
Dreibacken-Satz DIN6350BB125mm FORMAT
Dreibacken-Satz DIN6350BB125mm FORMAT
Dreibacken-Satz DIN6350BB125mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3030240125
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784285490
EAN/GTIN:
     4317784285490
Suchbegriffe:
Blockbacken
Drehbacken
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Bohrbacke, 3-teilig Ausführung: Nach außen abgestuft, gehärtet. Anwendung: Als Ersatz-Bohrbacke für Drei-/Vierbacken-Drehfutter.
Weitere Informationen:
Größe:
125 mm
Backenlänge:
52 mm
Backenbreite:
18 mm
Backenhöhe:
41,5 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Dreibacken-Spannfutter, Handspannfutter, Vierbacken-Drehfutter, dreibacken-drehfutter din 6350 125 mm, drehfutter, drehfutter 125mm, Backenfutter, Präzisionsspannwerkzeug, FORMAT, 3024, Grundbacken, Backensatz, Drehbackenfutter, Satz, Ersatzbacken, Bohrbacken, drei, Ersatzbacke, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Dreibackensatz, Spannbacken, Drehfutterersatzbacken, 125, Aufsatzbacken, Drehfutterbacken, Umkehraufsatzbacken, Bohrbacke, Ersatz-Backe Drehfutter, 3030240125, 30240125
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 75,91*
€ 94,01*
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 78,50*
€ 96,51*
Lager 214
1
€ 4,30*
ab € 77,68*
€ 97,52*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 76,62*
€ 98,98*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,50*
€ 115,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,52*
€ 116,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,40*
€ 114,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,85*
€ 108,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,61*
€ 104,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 86,69*
€ 103,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,68*
€ 92,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.