Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreibacken-Satz DIN6350BB160mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreibacken-Satz DIN6350BB160mm FORMAT
Dreibacken-Satz DIN6350BB160mm FORMAT
Dreibacken-Satz DIN6350BB160mm FORMAT
Dreibacken-Satz DIN6350BB160mm FORMAT
Dreibacken-Satz DIN6350BB160mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3030240160
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784076838
EAN/GTIN:
     4317784076838
Suchbegriffe:
Blockbacken
Drehbacken
drehbacken 3-teilig
drehbacken
Bohrbacke, 3-teilig Ausführung: Nach außen abgestuft, gehärtet. Anwendung: Als Ersatz-Bohrbacke für Drei-/Vierbacken-Drehfutter.
Weitere Informationen:
Größe:
160 mm
Backenlänge:
61 mm
Backenbreite:
18 mm
Backenhöhe:
47,5 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Drehfutter, Backenfutter, Präzisionsspannwerkzeug, FORMAT, 3024, Grundbacken, Backensatz, Drehbackenfutter, Satz, Ersatzbacken, Bohrbacken, drei, Ersatzbacke, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Dreibackensatz, 160, Spannbacken, Drehfutterersatzbacken, Aufsatzbacken, Drehfutterbacken, Umkehraufsatzbacken, Bohrbacke, Ersatz-Backe Drehfutter, 3030240160, 30240160
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 5,90*
ab € 84,07*
€ 103,77*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 85,47*
€ 105,07*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 84,47*
€ 108,39*
Lager 214
2
€ 4,30*
ab € 88,66*
€ 111,45*
5 Tage
1
€ 9,95*
ab € 99,35*
€ 122,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,45*
€ 132,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,70*
€ 129,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,91*
€ 122,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,82*
€ 117,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 97,77*
€ 116,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,66*
€ 105,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.