Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreibacken-Satz DIN6350BB200mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreibacken-Satz DIN6350BB200mm FORMAT
Dreibacken-Satz DIN6350BB200mm FORMAT
Dreibacken-Satz DIN6350BB200mm FORMAT
Dreibacken-Satz DIN6350BB200mm FORMAT
Dreibacken-Satz DIN6350BB200mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3030240200
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784076845
EAN/GTIN:
     4317784076845
Suchbegriffe:
Blockbacken
Drehbacken
drehbacken 3-teilig
drehbacken
Bohrbacke, 3-teilig Ausführung: Nach außen abgestuft, gehärtet. Anwendung: Als Ersatz-Bohrbacke für Drei-/Vierbacken-Drehfutter.
Weitere Informationen:
Größe:
200 mm
Backenlänge:
69 mm
Backenbreite:
20 mm
Backenhöhe:
53,5 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Drehfutter, Backenfutter, Präzisionsspannwerkzeug, FORMAT, 3024, Grundbacken, Backensatz, Drehbackenfutter, Satz, Ersatzbacken, Bohrbacken, drei, Ersatzbacke, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Dreibackensatz, Spannbacken, Drehfutterersatzbacken, 200, Aufsatzbacken, Drehfutterbacken, Umkehraufsatzbacken, Bohrbacke, Ersatz-Backe Drehfutter, 3030240200, 30240200
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 4,90*
ab € 99,73*
€ 121,74*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 100,61*
€ 123,42*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 99,14*
€ 125,90*
Lager 214
3
Frei Haus
ab € 104,19*
€ 130,82*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,00*
€ 148,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,82*
€ 155,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,12*
€ 153,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,36*
€ 143,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,22*
€ 137,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 114,01*
€ 135,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,19*
€ 123,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.