| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3030380100 Herst.-Nr.: 110064 EAN/GTIN: 4019208038469 |
| |
|
| | |
| Bohrbacke, 4-teiliger Satz Ausführung: Nach außen abgestuft, gehärtet. Anwendung: Als Ersatz-Bohrbacke für Drei-/Vierbacken-Drehfutter. Weitere Informationen: | | Größe: | 100/110 mm | Backenlänge: | 48 mm | Backenbreite: | 14 mm | Backenhöhe: | 33,5 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dreibacken-Drehfutter, Dreibacken-Spannfutter, Handspannfutter, Vierbacken-Drehfutter, drehfutter röhm, drehfutter, Röhm, Vierbackensatz, QR4025560, Backenfutter, Präzisionsspannwerkzeug, Grundbacken, Backensatz, Drehbackenfutter, Satz, 3038, Ersatzbacken, vier, Ersatzbacke, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Spannbacken, 100, Drehfutterersatzbacken, Aufsatzbacken, Drehfutterbacken, Umkehraufsatzbacken, Aufsatzbacke, Zubehör Drehfutter, Ersatz-Backe Drehfutter, Ungestufte Aufsatzbacke, 4019208038469, 3030380100, 30380100 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 127,58* | € 151,52* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 137,39* | € 163,57* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 132,67* | € 163,80* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 138,18* | € 163,94* | | | | Lager 214 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 141,13* | € 171,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|