| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3030400250 Herst.-Nr.: 107594 EAN/GTIN: 4019208034416 |
| |
|
| | |
| Blockbacke, 3-teiliger Satz Ausführung: Ungestuft, aus 16MnCr5, ungehärtet. Anwendung: ABlockbacke für Drei-/Vierbacken-Drehfutter. Weitere Informationen: | | Größe: | 250 mm | Backenlänge: | 90 mm | Backenbreite: | 24 mm | Backenhöhe: | 67,5 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dreibacken-Spannfutter, Handspannfutter, Vierbacken-Drehfutter, drehfutter röhm 250mm, drehfutter röhm, drehfutter, Röhm, Backenfutter, Präzisionsspannwerkzeug, Grundbacken, 250, Backensatz, Drehbackenfutter, 3040, Satz, Ersatzbacken, QR4025566, Bohrbacken, drei, Ersatzbacke, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Dreibackensatz, Spannbacken, Drehfutterersatzbacken, Aufsatzbacken, Drehfutterbacken, Umkehraufsatzbacken, Ersatz-Backe Drehfutter, Ungestufte Aufsatzbacke, Blockbacke, 4019208034416, 3030400250, 30400250 |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 98,62* | € 114,56* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 100,30* | € 120,64* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 105,63* | € 122,11* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 109,50* | € 126,33* | | | | Lager 214 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 107,56* | € 127,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|