| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3030480400 Herst.-Nr.: 110017 EAN/GTIN: 4019208038377 |
| |
|
| | |
| Drehbacke, 3-teiliger Satz Ausführung: Nach innen abgestuft, gehärtet. Anwendung: Als Ersatz-Drehbacke für Drei-/Vierbacken-Drehfutter. Weitere Informationen: | | Größe: | 350/400 mm | Backenlänge: | 130 mm | Backenbreite: | 34 mm | Backenhöhe: | 79,5 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handspannfutter, Vierbacken-Drehfutter, drehfutter röhm, drehfutter, Röhm, Backenfutter, Präzisionsspannwerkzeug, Grundbacken, Backensatz, Drehbackenfutter, Blockbacken, Satz, Ersatzbacken, Bohrbacken, drei, Ersatzbacke, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Dreibackensatz, Spannbacken, Drehfutterersatzbacken, 400, 3048, Aufsatzbacken, Drehfutterbacken, Umkehraufsatzbacken, Bohrbacke, Ersatz-Backe Drehfutter, Drehbacke, 3030480400, 30480400 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 367,38* | € 401,13* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 374,39* | € 408,97* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 377,44* | € 410,77* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 385,78* | € 420,59* | | | | Lager 214 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 410,06* | € 452,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|