Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierbacken-Satz DIN6350DB100mm RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vierbacken-Satz DIN6350DB100mm RÖHM
Vierbacken-Satz DIN6350DB100mm RÖHM
Vierbacken-Satz DIN6350DB100mm RÖHM
Vierbacken-Satz DIN6350DB100mm RÖHM
Artikel-Nr.:
     214-3030500100
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     110074
EAN/GTIN:
     4019208038568
Suchbegriffe:
Drehbacken
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Drehbacke, 4-teiliger Satz Ausführung: Nach innen abgestuft, gehärtet. Anwendung: Als Ersatz-Drehbacke für Drei-/Vierbacken-Drehfutter.
Weitere Informationen:
Größe:
100/110 mm
Backenlänge:
48 mm
Backenbreite:
14 mm
Backenhöhe:
33,5 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Handspannfutter, Vierbacken-Drehfutter, röhm drehfutter 100 mm, drehfutter röhm, drehfutter, Röhm, Vierbackensatz, Backenfutter, Präzisionsspannwerkzeug, Grundbacken, Backensatz, Drehbackenfutter, Blockbacken, Satz, Ersatzbacken, vier, Bohrbacken, QR4025563, Ersatzbacke, Werkzeug, Werkzeugmaschine, 3050, Spannbacken, 100, Drehfutterersatzbacken, Aufsatzbacken, Drehfutterbacken, Umkehraufsatzbacken, Aufsatzbacke, Zubehör Drehfutter, Ersatz-Backe Drehfutter, Ungestufte Aufsatzbacke, 4019208038568, 3030500100, 30500100
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 126,79*
€ 152,05*
Lager 214
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 135,21*
€ 164,20*
2 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 132,51*
€ 164,37*
1 Tag
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 137,90*
€ 164,52*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 147,14*
€ 175,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,20*
€ 195,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,67*
€ 188,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,58*
€ 176,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,90*
€ 170,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 141,39*
€ 168,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,21*
€ 160,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.