| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3030500125 Herst.-Nr.: 110075 EAN/GTIN: 4019208038575 |
| |
|
| | |
| Drehbacke, 4-teiliger Satz Ausführung: Nach innen abgestuft, gehärtet. Anwendung: Als Ersatz-Drehbacke für Drei-/Vierbacken-Drehfutter. Weitere Informationen: | | Größe: | 125 mm | Backenlänge: | 52 mm | Backenbreite: | 18 mm | Backenhöhe: | 41,5 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handspannfutter, Vierbacken-Drehfutter, drehfutter röhm, drehfutter, Röhm, Vierbackensatz, Backenfutter, Präzisionsspannwerkzeug, Grundbacken, Backensatz, Drehbackenfutter, Blockbacken, Satz, Ersatzbacken, vier, Bohrbacken, QR4025563, Ersatzbacke, Werkzeug, Werkzeugmaschine, 3050, Spannbacken, Drehfutterersatzbacken, 125, Aufsatzbacken, Drehfutterbacken, Umkehraufsatzbacken, Aufsatzbacke, Zubehör Drehfutter, Ersatz-Backe Drehfutter, Ungestufte Aufsatzbacke, 4019208038575, 3030500125, 30500125 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 129,88* | € 155,86* | | | | | 22 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 132,13* | € 158,77* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 131,75* | € 162,58* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 137,69* | € 165,39* | | | | Lager 214 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 141,74* | € 173,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|