Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreibacken-Satz DIN6350GB125mm RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreibacken-Satz DIN6350GB125mm RÖHM
Dreibacken-Satz DIN6350GB125mm RÖHM
Dreibacken-Satz DIN6350GB125mm RÖHM
Dreibacken-Satz DIN6350GB125mm RÖHM
Artikel-Nr.:
     214-3030520125
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     107501
EAN/GTIN:
     4019208034096
Suchbegriffe:
Drehbacken
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Grundbacke, 3-teiliger Satz Ausführung: Grundbacken mit Befestigungsschrauben. Anwendung: Zur Aufnahme von Umkehr- oder Aufsatzbacken.
Weitere Informationen:
Größe:
125 mm
Backenlänge:
55 mm
Backenbreite:
18 mm
Stegbreite B – 0,05:
7,94 mm
Nutenbreite D + 0,01:
12,68 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Handspannfutter, Vierbacken-Drehfutter, Grundbacken, Spannschrauben-Satz, Spannschraubensatz, drehfutter röhm, drehfutter, Röhm, 6350, Backenfutter, Präzisionsspannwerkzeug, Backensatz, Drehbackenfutter, Blockbacken, Satz, QR4025569, Ersatzbacken, Bohrbacken, DIN6350, drei, Ersatzbacke, Werkzeug, Werkzeugmaschine, DIN, Dreibackensatz, 3052, Spannbacken, Drehfutterersatzbacken, 125, Aufsatzbacken, Drehfutterbacken, Umkehraufsatzbacken, Ersatz-Backe Drehfutter, Ersatz-Grundbacke, Grundbacke für Drehfutter, Grundbacke, 4019208034096, 3030520125, 30520125
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 157,49*
€ 184,52*
3 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 168,89*
€ 197,95*
1 Tag
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 163,79*
€ 198,17*
1 Tag
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 170,81*
€ 198,97*
Lager 214
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 175,45*
€ 208,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,56*
€ 248,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,72*
€ 238,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,03*
€ 221,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,14*
€ 217,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 181,15*
€ 215,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,45*
€ 208,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.