| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3030540315 Herst.-Nr.: 107548 EAN/GTIN: 4019208034270 |
| |
|
| | |
| Grundbacke, 4-teiliger Satz Ausführung: Grundbacken mit Befestigungsschrauben. Anwendung: Zur Aufnahme von Umkehr- oder Aufsatzbacken. Weitere Informationen: | | Größe: | 315 mm | Backenlänge: | 108 mm | Backenbreite: | 34 mm | Stegbreite B – 0,05: | 12,7 mm | Nutenbreite D + 0,01: | 19,03 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handspannfutter, Vierbacken-Drehfutter, Grundbacken, Spannschrauben-Satz, Spannschraubensatz, drehfutter röhm, drehfutter, Röhm, 6350, Vierbackensatz, Backenfutter, Präzisionsspannwerkzeug, Backensatz, Drehbackenfutter, Blockbacken, Satz, QR4025569, 315, Ersatzbacken, vier, Bohrbacken, DIN6350, Ersatzbacke, Werkzeug, Werkzeugmaschine, DIN, 3054, Spannbacken, Drehfutterersatzbacken, Aufsatzbacken, Drehfutterbacken, Umkehraufsatzbacken, Aufsatzbacke, Zubehör Drehfutter, Ersatz-Backe Drehfutter, Ungestufte Aufsatzbacke, 4019208034270, 3030540315, 30540315 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 355,66* | € 395,10* | | | | | 15 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 360,38* | € 403,10* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 378,78* | € 418,78* | | | | Lager 214 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 387,67* | € 438,07* | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 401,63* | € 442,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|