| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3030580160 Herst.-Nr.: 108583 EAN/GTIN: 4019208035505 |
| |
|
| | |
| Aufsatzbacke, 4-teiliger Satz Ausführung: Ungestuft, aus 16MnCr5, ungehärtet. Ausführung: Aus 16MnCr5, ungehärtet. Weitere Informationen: | | Größe: | 140/160 mm | Backenlänge: | 74 mm | Backenbreite: | 28,5 mm | Backenhöhe: | 42 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dreibacken-Spannfutter, Handspannfutter, Vierbacken-Drehfutter, röhm drehfutter 160mm, drehfutter röhm, drehfutter, Röhm, 6350, Vierbackensatz, Backenfutter, Präzisionsspannwerkzeug, Grundbacken, Backensatz, Drehbackenfutter, Blockbacken, Satz, Ersatzbacken, vier, 3058, Bohrbacken, DIN6350, Ersatzbacke, Werkzeug, Werkzeugmaschine, DIN, 160, Spannbacken, Drehfutterersatzbacken, Drehfutterbacken, QR4025572, Umkehraufsatzbacken, Aufsatzbacke, Zubehör Drehfutter, Ersatz-Backe Drehfutter, Ungestufte Aufsatzbacke, 4019208035505, 3030580160, 30580160 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 39,92* | € 51,00* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 42,93* | € 54,66* | | | | Lager 214 | 24 Tage | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 43,89* | € 55,97* | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 42,44* | € 57,57* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 45,84* | € 59,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|