Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreibacken-Drehfutter DURO-M 200/3 DIN 6350 RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreibacken-Drehfutter DURO-M 200/3 DIN 6350 RÖHM
Dreibacken-Drehfutter DURO-M 200/3 DIN 6350 RÖHM
Dreibacken-Drehfutter DURO-M 200/3 DIN 6350 RÖHM
Dreibacken-Drehfutter DURO-M 200/3 DIN 6350 RÖHM
Dreibacken-Drehfutter DURO-M 200/3 DIN 6350 RÖHM
Dreibacken-Drehfutter DURO-M 200/3 DIN 6350 RÖHM
Artikel-Nr.:
     214-3030590200
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     185304
EAN/GTIN:
     4019208526980
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
Drehfutter mit Spiralring DURO-M, 3-Backen, DIN 6350, Zylindrische Zentrieraufnahme, Form A, Stahlkörper, mit Bohr- und Drehbacken Ausführung: Bewährtes Drehfutter für den Einsatz in Bereichen, welche hohe Spannkräfte,hohe Rundlaufgenauigkeiten sowie verlässliche Dauer-Wiederholgenauigkeitenerfordern. Hohe Spannkraft. Besonders niedrige Bauweise für minimale Störkontur. Backen lassen sich durch Drehen am Schlüssel über den gesamten Spannbereich verstellen. Dies ermöglicht ein schnelles Spannen von Werkstücken mit unterschiedlichen Spanndurchmessern Backen im Futter auf Rundlauf ausgeschliffen. Anwendung: Zum universellen Einsatz auf Drehmaschinen, Rundtischen, Teilapparaten usw.
Weitere Informationen:
Größe:
8 Zoll
Größe A:
200 mm
Durchgangbohrungs-Ø E:
55 mm
Zentrierbohrung B:
160 mm
Höhe ohne Backen D:
73,5 mm
Backenhöhe J:
32,5 mm
Zentriertiefe C:
4 mm
Rundlaufgenauigkeit:
0,04 mm
max. Drehzahl:
4000 min-1
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, Dreibacken-Keilstangen-Drehfutter, Keilstangendrehfutter, Keilstangenfutter, dreibacken drehfutter röhm 200/6, drehfutter röhm, drehfutter, Backenfutter, Spiralring-Dreibackendrehfutter, Dreibackendrehfutter, 3030590200, 30590200
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 590,40*
€ 639,30*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 579,83*
€ 644,66*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 610,29*
€ 660,35*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 625,97*
€ 692,79*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 632,15*
€ 705,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 692,79*
€ 824,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 676,93*
€ 805,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 654,24*
€ 778,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 644,73*
€ 767,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 637,72*
€ 758,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 625,97*
€ 744,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.