Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreibacken-Drehfutter DURO-M 315/3 DIN 6350 RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreibacken-Drehfutter DURO-M 315/3 DIN 6350 RÖHM
Dreibacken-Drehfutter DURO-M 315/3 DIN 6350 RÖHM
Dreibacken-Drehfutter DURO-M 315/3 DIN 6350 RÖHM
Dreibacken-Drehfutter DURO-M 315/3 DIN 6350 RÖHM
Dreibacken-Drehfutter DURO-M 315/3 DIN 6350 RÖHM
Dreibacken-Drehfutter DURO-M 315/3 DIN 6350 RÖHM
Artikel-Nr.:
     214-3030590315
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     185306
EAN/GTIN:
     4019208526966
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
Drehfutter mit Spiralring DURO-M, 3-Backen, DIN 6350, Zylindrische Zentrieraufnahme, Form A, Stahlkörper, mit Bohr- und Drehbacken Ausführung: Bewährtes Drehfutter für den Einsatz in Bereichen, welche hohe Spannkräfte,hohe Rundlaufgenauigkeiten sowie verlässliche Dauer-Wiederholgenauigkeitenerfordern. Hohe Spannkraft. Besonders niedrige Bauweise für minimale Störkontur. Backen lassen sich durch Drehen am Schlüssel über den gesamten Spannbereich verstellen. Dies ermöglicht ein schnelles Spannen von Werkstücken mit unterschiedlichen Spanndurchmessern Backen im Futter auf Rundlauf ausgeschliffen. Anwendung: Zum universellen Einsatz auf Drehmaschinen, Rundtischen, Teilapparaten usw.
Weitere Informationen:
Größe:
12.1/2 Zoll
Größe A:
315 mm
Durchgangbohrungs-Ø E:
103 mm
Zentrierbohrung B:
260 mm
Höhe ohne Backen D:
95 mm
Backenhöhe J:
46 mm
Zentriertiefe C:
5 mm
Rundlaufgenauigkeit:
0,05 mm
max. Drehzahl:
2300 min-1
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, dreibacken drehfutter 315 mm din 6350, drehfutter röhm, drehfutter, Backenfutter, Spiralring-Dreibackendrehfutter, Dreibackendrehfutter, 3030590315, 30590315
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.403,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.506,20*
€ 1.792,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.488,36*
€ 1.771,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.438,63*
€ 1.711,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.419,70*
€ 1.689,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.404,27*
€ 1.671,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.403,97*
€ 1.670,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.