| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3030680004 Herst.-Nr.: 236949 EAN/GTIN: 4019208065762 |
| |
|
| | |
| Befestigungsschraube für Aufsatzbacke, Schraube 1 Weitere Informationen: | | Größe: | 125 mm | Gewinde: | M8 x 25 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube DIN 912 metrisch, Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, zylinderschraube iso 4762 m8, din 912 metrisch, aufsatzbacken röhm, Röhm, Drehfutter, Backenfutter, Befestigungsschraube, Werkzeug, Präzisionsspannwerkzeug, Werkzeugmaschine, Schraube, Ersatzschraube, 3068, Grundbacken, QR5171678, Drehbackenfutter, Blockbacken, Spannbacken, Drehfutterersatzbacken, Ersatzbacken, Drehfutterbacken, Bohrbacken, Drehbacken, Schrauben, Umkehraufsatzbacken, Zubehör Aufsatzbacken, Schraube für Aufsatzbacken, 4019208065762, 3030680004, 30680004 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,26* | € 3,29* | | | | | 16 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,41* | € 3,35* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,36* | € 3,42* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,38* | € 3,45* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,41* | € 3,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|