Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlflansch DIN55027/22 315mm KK 11 RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlflansch DIN55027/22 315mm KK 11 RÖHM
Stahlflansch DIN55027/22 315mm KK 11 RÖHM
Stahlflansch DIN55027/22 315mm KK 11 RÖHM
Stahlflansch DIN55027/22 315mm KK 11 RÖHM
Stahlflansch DIN55027/22 315mm KK 11 RÖHM
Artikel-Nr.:
     214-3030800032
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     319665
EAN/GTIN:
     4019208078762
Suchbegriffe:
Drehfutter-Flansch
Drehfutter-Flansche
Drehfutterflansch
Gussflansch
Kurzkegelstahlflansch DIN 55027 Ausführung: Stahlflansch, maschinenseitig fertig bearbeitet, futterseitig plan gedreht. Lieferumfang: Flansch mit Stiftschrauben, Stehbolzen oder Camlockbolzen.
Weitere Informationen:
Ø A mm/Kegel:
315/11
Höhe B:
33 mm
Kegel-Ø C:
290 mm
Kegel-Ø D:
196,869 mm
Bohrungs-Ø E:
63 mm
Stiftschrauben/Stehbolzen/Camlockbolzen:
6/6/6
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Kurzkegelflansch, drehfutterflansch din 55027, drehfutter flansch, drehfutterflansch röhm, Röhm, 3080, DIN, Stahlflansch, Flansch, Kurzkegel-Stahlflansch, 55027, 315, DIN55027, Kurzkegel-Gussflansch, Kurzkegel, 4019208078762, 3030800032, 30800032
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 261,07*
€ 295,28*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 268,20*
€ 308,43*
Lager 214
23 Tage
1
Frei Haus
ab € 273,27*
€ 312,91*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 278,95*
€ 314,35*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 288,90*
€ 324,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,91*
€ 372,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,94*
€ 362,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,13*
€ 341,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,87*
€ 336,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 279,90*
€ 333,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,27*
€ 325,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.