Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlflansch DIN55029 125mm KK 4 RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlflansch DIN55029 125mm KK 4 RÖHM
Stahlflansch DIN55029 125mm KK 4 RÖHM
Stahlflansch DIN55029 125mm KK 4 RÖHM
Stahlflansch DIN55029 125mm KK 4 RÖHM
Stahlflansch DIN55029 125mm KK 4 RÖHM
Artikel-Nr.:
     214-3030820005
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     319674
EAN/GTIN:
     4019208078854
Suchbegriffe:
Drehfutter-Flansch
Drehfutter-Flansche
Drehfutterflansch
Gussflansch
Kurzkegelflansch DIN 55029 Ausführung: Stahlflansch, maschinenseitig fertig bearbeitet, futterseitig plan gedreht. Lieferumfang: Flansch mit Stiftschrauben, Stehbolzen oder Camlockbolzen.
Weitere Informationen:
Ø A mm/Kegel:
125/4
Höhe B:
27 mm
Kegel-Ø C:
112 mm
Kegel-Ø D:
63,513 mm
Bohrungs-Ø E:
40 mm
Stiftschrauben/Stehbolzen/Camlockbolzen:
3/3/3
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Kurzkegelflansch, drehfutter-flansch kk4, drehfutter flansch, drehfutterflansch röhm, 3082, Röhm, Kurzkegel-Stahlflansch, 125, 55029, DIN, Stahlflansch, DIN55029, Kurzkegel-Gussflansch, Kurzkegel, Flansch, 4019208078854, 3030820005, 30820005
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 144,85*
€ 170,80*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,67*
€ 181,64*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,46*
€ 182,22*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 157,97*
€ 190,70*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,15*
€ 215,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,70*
€ 226,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,02*
€ 218,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,10*
€ 204,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,66*
€ 198,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 164,84*
€ 196,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,97*
€ 187,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.