Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlflansch DIN55029 160mm KK 4 RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlflansch DIN55029 160mm KK 4 RÖHM
Stahlflansch DIN55029 160mm KK 4 RÖHM
Stahlflansch DIN55029 160mm KK 4 RÖHM
Stahlflansch DIN55029 160mm KK 4 RÖHM
Stahlflansch DIN55029 160mm KK 4 RÖHM
Artikel-Nr.:
     214-3030820008
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     319676
EAN/GTIN:
     4019208078878
Suchbegriffe:
Drehfutter-Flansch
Drehfutter-Flansche
Drehfutterflansch
Gussflansch
Kurzkegelflansch DIN 55029 Ausführung: Stahlflansch, maschinenseitig fertig bearbeitet, futterseitig plan gedreht. Lieferumfang: Flansch mit Stiftschrauben, Stehbolzen oder Camlockbolzen.
Weitere Informationen:
Ø A mm/Kegel:
160/4
Höhe B:
28 mm
Kegel-Ø C:
117,5 mm
Kegel-Ø D:
63,513 mm
Bohrungs-Ø E:
40 mm
Stiftschrauben/Stehbolzen/Camlockbolzen:
3/3/3
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Kurzkegelflansch, drehfutterflansch 160 mm din 55029, drehfutter-flansch kk4, drehfutter flansch, 3082, Röhm, Kurzkegel-Stahlflansch, 55029, DIN, Stahlflansch, DIN55029, Kurzkegel-Gussflansch, 160, Kurzkegel, Flansch, 4019208078878, 3030820008, 30820008
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,88*
€ 175,54*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,70*
€ 186,58*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 151,80*
€ 186,71*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,79*
€ 187,17*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,99*
€ 208,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,71*
€ 222,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,44*
€ 214,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,36*
€ 200,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,40*
€ 192,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 159,70*
€ 190,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,80*
€ 180,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.