Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlflansch DIN55029 200mm KK 5 RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlflansch DIN55029 200mm KK 5 RÖHM
Stahlflansch DIN55029 200mm KK 5 RÖHM
Stahlflansch DIN55029 200mm KK 5 RÖHM
Stahlflansch DIN55029 200mm KK 5 RÖHM
Stahlflansch DIN55029 200mm KK 5 RÖHM
Artikel-Nr.:
     214-3030820014
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     319679
EAN/GTIN:
     4019208078908
Suchbegriffe:
Drehfutter-Flansch
Drehfutter-Flansche
Drehfutterflansch
Gussflansch
Kurzkegelflansch DIN 55029 Ausführung: Stahlflansch, maschinenseitig fertig bearbeitet, futterseitig plan gedreht. Lieferumfang: Flansch mit Stiftschrauben, Stehbolzen oder Camlockbolzen.
Weitere Informationen:
Ø A mm/Kegel:
200/5
Höhe B:
31 mm
Kegel-Ø C:
146 mm
Kegel-Ø D:
82,563 mm
Bohrungs-Ø E:
50 mm
Stiftschrauben/Stehbolzen/Camlockbolzen:
4/4/6
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Kurzkegelflansch, drehfutterflansch 200 mm din 55029, drehfutter-flansch kk5, drehfutter flansch, 3082, Röhm, Kurzkegel-Stahlflansch, 200, 55029, DIN, Stahlflansch, DIN55029, Kurzkegel-Gussflansch, Kurzkegel, Flansch, 4019208078908, 3030820014, 30820014
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,69*
€ 218,45*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 186,54*
€ 230,98*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 189,77*
€ 231,72*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,38*
€ 232,65*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 217,50*
€ 255,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,72*
€ 275,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,39*
€ 267,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,30*
€ 250,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,21*
€ 238,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 198,10*
€ 235,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,77*
€ 225,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.