Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlflansch DIN55029 200mm KK 6 RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlflansch DIN55029 200mm KK 6 RÖHM
Stahlflansch DIN55029 200mm KK 6 RÖHM
Stahlflansch DIN55029 200mm KK 6 RÖHM
Stahlflansch DIN55029 200mm KK 6 RÖHM
Stahlflansch DIN55029 200mm KK 6 RÖHM
Artikel-Nr.:
     214-3030820017
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     319680
EAN/GTIN:
     4019208078915
Suchbegriffe:
Drehfutter-Flansch
Drehfutter-Flansche
Drehfutterflansch
Gussflansch
Kurzkegelflansch DIN 55029 Ausführung: Stahlflansch, maschinenseitig fertig bearbeitet, futterseitig plan gedreht. Lieferumfang: Flansch mit Stiftschrauben, Stehbolzen oder Camlockbolzen.
Weitere Informationen:
Ø A mm/Kegel:
200/6
Höhe B:
36 mm
Kegel-Ø C:
181 mm
Kegel-Ø D:
106,375 mm
Bohrungs-Ø E:
50 mm
Stiftschrauben/Stehbolzen/Camlockbolzen:
4/4/6
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Kurzkegelflansch, drehfutterflansch röhm, drehfutterflansch, 3082, Röhm, Kurzkegel-Stahlflansch, 200, 55029, DIN, Stahlflansch, DIN55029, Kurzkegel-Gussflansch, Kurzkegel, Flansch, 4019208078915, 3030820017, 30820017
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,32*
€ 215,54*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,78*
€ 227,74*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,34*
€ 229,34*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 200,22*
€ 239,84*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 207,08*
€ 242,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,84*
€ 285,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,87*
€ 273,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,34*
€ 253,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,06*
€ 249,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 207,78*
€ 247,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,22*
€ 238,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.