Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlflansch DIN55029 315mm KK 8 RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlflansch DIN55029 315mm KK 8 RÖHM
Stahlflansch DIN55029 315mm KK 8 RÖHM
Stahlflansch DIN55029 315mm KK 8 RÖHM
Stahlflansch DIN55029 315mm KK 8 RÖHM
Stahlflansch DIN55029 315mm KK 8 RÖHM
Artikel-Nr.:
     214-3030820029
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     319687
EAN/GTIN:
     4019208078984
Suchbegriffe:
Drehfutter-Flansch
Drehfutter-Flansche
Drehfutterflansch
Gussflansch
Kurzkegelflansch DIN 55029 Ausführung: Stahlflansch, maschinenseitig fertig bearbeitet, futterseitig plan gedreht. Lieferumfang: Flansch mit Stiftschrauben, Stehbolzen oder Camlockbolzen.
Weitere Informationen:
Ø A mm/Kegel:
315/8
Höhe B:
39 mm
Kegel-Ø C:
225,4 mm
Kegel-Ø D:
139,719 mm
Bohrungs-Ø E:
63 mm
Stiftschrauben/Stehbolzen/Camlockbolzen:
4/4/6
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Kurzkegelflansch, drehfutterflansch röhm, drehfutter flansch, drehfutterflansch kk8, 3082, Röhm, Kurzkegel-Stahlflansch, 55029, 315, DIN, Stahlflansch, DIN55029, Kurzkegel-Gussflansch, Kurzkegel, Flansch, 4019208078984, 3030820029, 30820029
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 288,68*
€ 330,04*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 295,11*
€ 345,11*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 301,20*
€ 349,36*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 307,87*
€ 350,51*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 339,44*
€ 386,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,36*
€ 415,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,25*
€ 406,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,58*
€ 375,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,29*
€ 370,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 308,02*
€ 366,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,20*
€ 358,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.